Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / bande blanche

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / bande blanche

Article nº : WBB0000072

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 175,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 80 po long., jaune avec ruban rouge

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 80 po long., jaune avec ruban rouge

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / aucune cassette

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / aucune cassette

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 96 po long., jaune avec ruban rouge

Barre de hauteur Height Guard, 4 1/2 po diam. x 96 po long., jaune avec ruban rouge

Hauteur garde garde Bar, 4-1/2" dia. x 80 « L, jaune w / blanc bande

Hauteur garde garde Bar, 4-1/2" dia. x 80 « L, jaune w / blanc bande

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

M. Chain Plastic Chain Barrier, 2"x100'L, Jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture d’entrepôt de Lavi Industries, montage d’Adj., caisse jaune W/18' ceinture noire/jaune

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / bande blanche

Hauteur garde clairance barres par Encore sont conçues avec des côtés lisses si importantes de messages comme mesures de hauteur sont facilement ajoutées pour plus de sécurité. Le manchon résistantes aux ultraviolet est durable et résiste aux températures extrêmes. Gestionnaires des installations sais barres de garde au sol dégagement réduisent des dommages coûteux en alertant les conducteurs aux structures basses pendantes. Inclut le graphique « Clearance » et 2 séries de chiffres.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-5/16
  • Hauteur 7-5/16
  • Poids 16 lbs
  • Longueur 80 dans
  • Diamètre extérieur 7-5/16
  • Épaisseur 1/8 en
  • Diamètre intérieur 7 dans

Détails du produit

  • Assemblage requis N
  • Comprend Kit graphique : Dégagement et 2 numéro Kits
  • Type Barre d’espace
  • Marque Poste de garde
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique PEHD
  • Numéro de référence du fabricant CA HTGRD780YW
  • Couleur Jaune avec ruban blanc

Garantie

  • Garantie Garantie de couleur anti-décoloration de 6 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / bande blanche

Hauteur barre de dégagement de garde, 7" dia. x 80" L, jaune w / bande blanche

Article nº : WBB0000072

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant