Prix : 2 229,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La traditionnelle bonne mine et la construction solide de la série du patrimoine font notre chêne ou cadre en bois dur les affaires les plus populaires dans la ligne de Waddell. Avec leur style classique, cas d’Heritage Series seront tiendra l’épreuve du temps aussi bien qu’ils résistent à l’environnement scolaire.
- Cadre en chêne ou en bois dur massif
- Portes coulissantes en verre trempé
- Serrures intégrées et niveleurs
- Comprend base H 10"
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de base Noyer danois
- Famille de couleurs d’image Noyer danois
- Quantité par paquet 1
- Marque Waddell
- Type de dossier Miroir de retour
- Type de porte Coulissants
- Série Patrimoine
- Style 1 le DVD complet
- Numéro de référence du fabricant 8949M-MB-W
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Patrimoine affichage cas danois noyer, miroir arrière 36" W x 14 H « D x 40"
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires