Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hi-Temp rouge Silicone est une haute performance, l’humidité guérir les documents joints qui guérit dans un caoutchouc de silicone solide qui maintient la flexibilité et la durabilité à long terme. Excellent pour le remplissage, scellage, collage ou protection contre les intempéries. Résiste aux vieillissement et aux intempéries. Sera pas durcir, rétrécir ou fissure.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Joints d’étanchéité sur les couvre-culasses
- Pompes à eau
- Carters d’huile
- Couvercles d’extrémité arrière
- Thermostats
Poids &Dimensions
- Taille Cartouche de 10,3 % oz (304ml)
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Marque VersaChem
- Résistance à la compression 300 LB/PO2
- Temps de guérison 12-24 heures
- Description Hi-Temp Silicone rouge
- Résistance à la température -65°F à 600°F (continu); -65°F à 650°F (Intermittent) °C
- Numéro de référence du fabricant 65010
- Définir l’heure 8-10 minutes
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications O.E.M. approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VersaChem® Hi-Temp Silicone rouge, 65010, 10,3 oz cartouche
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit