Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
Article nº : WB581038GY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont solide en acier
- Pont de fil
- Surface en bois
Surface en bois
Prix initial : 329,95 $
Prix promotionnel: 263,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute capacité Rack tubulaires avec platelage bois - Surmeuble
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend robuste, prédécoupé 5/8" panneau de particules, un choix économique pour les terrasses. Gray cuit fini en émail.
Ceci Surmeuble comprend 2 poteaux en T, des poutres pour 3 niveaux et des terrasses.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend robuste, prédécoupé 5/8" panneau de particules, un choix économique pour les terrasses. Gray cuit fini en émail.
Ceci Surmeuble comprend 2 poteaux en T, des poutres pour 3 niveaux et des terrasses.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Ajouter une unité
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1400 lbs (636,36 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 60 po L x 36 po P x 60 po H, terrasse en bois
263,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires