Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons haute capacité, platelage en acier, ajout, 72 po L x 24 po P x 60 po H
Article nº : WB581052GY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont solide en acier
- Surface en bois
- Pont de fil
Pont solide en acier
Prix initial : 459,95 $
Prix promotionnel: 367,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute capacité Rack tubulaires avec platelage en acier - Surmeuble
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend le platelage en acier galvanisé résistant à la rouille pour la longue vie et une surface lisse et solide. Les poutres et le montant ont une finition en émail cuit gris.
Ceci Surmeuble comprend 2 poteaux en T, 12 poutres horizontales et un platelage.
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend le platelage en acier galvanisé résistant à la rouille pour la longue vie et une surface lisse et solide. Les poutres et le montant ont une finition en émail cuit gris.
Ceci Surmeuble comprend 2 poteaux en T, 12 poutres horizontales et un platelage.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont solide en acier
- Type Surmeuble
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons haute capacité, platelage en acier, ajout, 72 po L x 24 po P x 60 po H
367,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires