Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 72 po L x 24 po P x 60 po H, tablier métallique
Article nº : WB581064GY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Surface en bois
- Pont de fil
Pont de fil
Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 409,95 $ ch.
- Achetez 2-5 379,95 $ ch.
- Acheter 6+ 375,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute capacité Rack tubulaires avec platelage métallique - Surmeuble
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Surmeuble comprend 2 poteaux en T, 12 poutres horizontales et un platelage.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Surmeuble comprend 2 poteaux en T, 12 poutres horizontales et un platelage.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Ajouter une unité
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
35,95 $
Global Industrial 3 étagères, étagères sans boulons haute capacité, ajout, 72 po L x 24 po P x 60 po H, tablier métallique
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires