Prix : 1 289,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 289,00 .
- Achetez 6-10 1 219,00 .
- Acheter 11+ 1 189,00 .
Les clients ont également été consultés
Qualité soudée stockage qui se dilate avec vos besoins. Enregistre 60 % de surface au sol par rapport aux systèmes de production standard. Offre un accès rapide et facile aux dossiers actifs, des manuels de bureau et des textes. Résistant laminé à paroi double en acier construction assure la longévité et la robustesse. Côtés fermés et soudés dos contiennent des matières et donnent un aspect fini. Sept ouvertures d’étagère de capacité acier 150 lb. Vient avec 28 diviseurs verticales réglables sur 1" centres. 78" H x 34 1/2" W x 13 1/2 « finition de manteau de poudre d.. Livré assemblé. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Largeur minimale 34,5 po (87,63 cm)
- Profondeur min. 13,5 po (34,29 cm)
- Profondeur maximale 13,5 po (34,29 cm)
- Largeur maximale 34,5 po (87,63 cm)
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Nombre de compartiments 7
- Marque Tennsco
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FSF-78-LGY
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Carol
Date de : Janvier 17, 2021
-
Reviewer : BRANDY
Date de : Novembre 15, 2020
Votre commentaire :
Shelf était exactement ce que nous voulions. Le seul reproche que j’ai, c’est que les diviseurs sont en plastique et ne s’assoient pas dans les fentes aussi bien que je l’aurais aimé. Avec autant de fichiers que nous avons les diviseurs en plastique finissent par se pencher et les fichiers tombent. Nous avons juste mis plus de fichiers afin qu’ils se tiennent un peu mieux. Sinon, nous les aimons absolument. Très robuste et les étagères ne s’inclinent pas sous le poids de tous nos fichiers. -
Reviewer : BRENDA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit. Exactement ce qu’on cherchait.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Puis-je obtenir des séparateurs verticaux supplémentaires ?
Question posée par : Octobre 03, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 03, 2012
Séparateurs verticaux pour le système de dépôt haute capacité peut être special commandé. Contactez l’équipe de Service de vente de Specials 1.888.978.7759.
-
Composants de classeur rotatif, lettre profondeur suspendu tiroir dossier, gris clair
Article nº : B250222
Pas encore évalué
249,95 $
Étagère de système de classement haute capacité Tennsco®, 34-1/2 » L x 13-1/2"P x 78 » H, gris clair
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires