Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, démarreur, 48 po L x 36 po P x 96 po H, tablier métallique
Article nº : WB580951GY
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Surface en bois
- Pont solide en acier
Pont de fil
Prix initial : 399,95 $
Prix promotionnel: 316,76 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute capacité Rack tubulaires avec platelage métallique - Unité de starter
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle, 12 poutres horizontales et un platelage.
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle, 12 poutres horizontales et un platelage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
35,95 $
Global Industrial 3 tablettes, étagères sans boulons haute capacité, démarreur, 48 po L x 36 po P x 96 po H, tablier métallique
316,76 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires