Prix initial : 975,00 $
Prix promotionnel: 775,20 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute capacité Rack tubulaires avec platelage métallique - Unité de starter
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle, 12 poutres horizontales et un platelage.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 48 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poutres horizontales sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Platelage est assise à l’affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et la stabilité. montants de 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge. Faisceaux tubulaires, emboîtement avec trous de larme double assembler rapidement et sans outils. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Comprend fil robuste grille platelage qui permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Gray cuit fini en émail.
Ceci Unité de starter comprend 4 poteaux d’angle, 12 poutres horizontales et un platelage.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 48 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 3 étagères, étagères robustes sans boulon, ajout, 96 po L x 48 po P x 96 po H, pont métallique
Article nº : B3152821
Pas encore évalué
695,00 $
35,95 $
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage robuste sans boulon, démarreur, 96 po L x 48 po P x 96 po H, platelage métallique
775,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires