Prix : 875,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette étagère de grande capacité avec platelage en acier à support central offre une surface plane pour le stockage d’articles lourds et la conception sans boulon pour toutes les connexions poutre à poteau réduit le temps d’assemblage tout en maximisant l’espace de stockage. D’une valeur et d’une polyvalence exceptionnelles, faciles à assembler et à reconfigurer, les boulons haute capacité peuvent être ajustés sur des centres de 1-1/2 » pour répondre à vos besoins spécifiques. 14 poteaux, poutres et étagères de jauge. Idéal pour ranger des objets lourds chargés à la main.
Caractéristiques :
Remarque : L’unité d’appoint n’est pas disponible pour ce modèle.
Caractéristiques :
- Finition: Tous les composants des étagères doivent être nettoyés et recouverts après la fabrication d’une solution de phosphate de zinc et de fer en sept étapes pour inhiber la corrosion, suivie d’une couche de poudre de mélange personnalisé de haute qualité pulvérisée électrostatiquement et cuite à 350 degrés Fahrenheit pendant au moins 20 minutes pour fournir une finition résistante et durable
- Couleur pour tous les composants en acier : Il s’agit d’Hallowell® 708 Noir.
- Certification : Les étagères doivent être certifiées™ GREENGUARD Gold
- Poteau d’angle (service standard) : Il doit s’agir de montants de poteau d’angle en tôle d’acier laminée à froid de calibre 1-1/2 po x 1-1/2 po x 14.
- Poutre d’angle à double rivet (service standard) : Il doit s’agir d’une tôle d’acier laminée à froid de calibre 2-3/4 po x 1 po x 16. Typique pour les poutres jusqu’à 36 » de longueur.
- Poutre d’angle à double rivet (robuste) : Il doit s’agir d’une tôle d’acier laminée à froid de calibre 2-3/4 po x 1 po x 14. Une mise à niveau de nos poutres d’angle à double rivet à usage standard, nos poutres d’angle à double rivet robustes offrent une rigidité supplémentaire de l’unité et une capacité d’étagère encore plus élevée. Typique pour les poutres de 48 » de long et plus.
- Soutien du centre : Il doit s’agir d’une tôle d’acier laminée à froid de calibre 2-3/4 po x 1 po x 1 po x 16. Utilisé pour fournir un support d’étagère supplémentaire de l’avant vers l’arrière en boulonnant entre des poutres à double rivet à des emplacements pré-poinçonnés
- Platelage en acier : Il doit s’agir d’une tôle d’acier laminée à froid de calibre 14 avec une bride formée à l’avant et à l’arrière conçue pour dépasser les poutres de gauche à droite à l’avant et à l’arrière.
- Garantie d’un an : Les étagères Hallowell® sont couvertes contre tous les défauts de matériaux et de fabrication, à l’exception de la finition, des dommages résultant de la destruction délibérée et du vandalisme en vertu de la présente section, pour une période d’un an.
Remarque : L’unité d’appoint n’est pas disponible pour ce modèle.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
- Capacité de poids 11500 lbs (5 227,27 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 2300 lbs (1 045,45 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Famille de couleurs d’étagère Noir
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont solide en acier
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 5 étagères réglables
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Hallowell
- Numéro de référence du fabricant HCR361896-5ME
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GreenGuard
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hallowell® High Capacity Waterfall Deck Shelving, 5 étagères, 36"L x 18"P x 96"H, Midnight Ebony
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires