Prix : 2 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Williams fournaise à évacuation directe à haut rendement 0743512 gaz naturel 7400 BTU
Idéal pour le chauffage de petites zones, ce four à évacuation directe se monte sur un mur extérieur et est évacué directement à l’extérieur à l’aide d’aucune à l’intérieur de l’air pour l’opération. Comprend un thermostat intégré. Aucun électricité n’est nécessaire--grande pendant les coupures électriques. Ventilation tout le matériel est inclus.
Idéal pour le chauffage de petites zones, ce four à évacuation directe se monte sur un mur extérieur et est évacué directement à l’extérieur à l’aide d’aucune à l’intérieur de l’air pour l’opération. Comprend un thermostat intégré. Aucun électricité n’est nécessaire--grande pendant les coupures électriques. Ventilation tout le matériel est inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Profondeur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Zone de couverture 145 ft²
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Emplacement de montage Murale
- % De cote de rendement (AFUE) 72
- Efficacité thermique % 74
- Type Haute efficacité à évacuation directe
- Marque Williams
- Entrée BTU 7400
- Type d’allumage Pilote
- Numéro de référence du fabricant 0743512
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 809,00 $
Williams fournaise à évacuation directe à haut rendement 0743512 gaz naturel 7400 BTU
2639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires