Prix : 1 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Optima haute Precison équilibrer 4 100 g x 0,01 g
Idéal pour laboratoire, usage éducatif ou industriel, balances disposent de haute précision, des performances fiables et l’allégement des lectures rapides. Sa cellule de restauration de force magnétique fournit 2 fois la précision et la fiabilité des soldes de la plupart de sa catégorie. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible. Il fournit les modes d’application de base cocher pesage, comptage des pièces et pour cent pesant, pour mesurer la gravité spécifique et détermination de la densité avec inclus crochet de pesée-dessous.
Idéal pour laboratoire, usage éducatif ou industriel, balances disposent de haute précision, des performances fiables et l’allégement des lectures rapides. Sa cellule de restauration de force magnétique fournit 2 fois la précision et la fiabilité des soldes de la plupart de sa catégorie. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible. Il fournit les modes d’application de base cocher pesage, comptage des pièces et pour cent pesant, pour mesurer la gravité spécifique et détermination de la densité avec inclus crochet de pesée-dessous.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Capacité de poids 4100 G
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Lisibilité 0,01 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Tension 110 à 220 V
- Draftshield inclus Non
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Type Balance de précision
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Optima
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série OPD-A
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant OPD-A4002
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balance de haute précision Optima, 4100 g x 0,01 g, 6-1/2 po x 7-5/16 po
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires