Souvent achetés ensemble
Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard High Speed Fan Assembly Kit, 115V / 115 CFM
Le kit d'assemblage de ventilateur sépars kendall Howard high Speed aide à éliminer la chaleur ambiante que les composants de rackmount peuvent émettre. Circulation air neuf dans un coffret de montage mural ou boîtier de serveur permet de maintenir la température optimale pour les périphériques tels que des serveurs, des batteries de secours et de l’UPS. Le kit d'assemblage des ventilateurs est livré avec un ventilateur 115V / 115 CFM, une grille de protection, un cordon d'alimentation NEMA 1-15 de 6 pi et tout le matériel d'installation.
Caractéristiques :
Le kit d'assemblage de ventilateur sépars kendall Howard high Speed aide à éliminer la chaleur ambiante que les composants de rackmount peuvent émettre. Circulation air neuf dans un coffret de montage mural ou boîtier de serveur permet de maintenir la température optimale pour les périphériques tels que des serveurs, des batteries de secours et de l’UPS. Le kit d'assemblage des ventilateurs est livré avec un ventilateur 115V / 115 CFM, une grille de protection, un cordon d'alimentation NEMA 1-15 de 6 pi et tout le matériel d'installation.
Caractéristiques :
- Conception de roulement à billes
- 115V / CFM 115 Fans
- Impédance protégée
- Conforme RoHS
- Comprend le cordon d’alimentation, grille de protection et matériel d’installation
- Garantie limitée de 1 ans
- Système de roulement : manchon
- Tension : 115 ACC
- Vitesse nominale : 3100 tr/min
- Niveau sonore : 49dBA
- Température de fonctionnement : de 14 à 158 oF (-10 oC à 70 oC)
- Longueur du câble d'alimentation : 6 pi.
- Prise Type : NEMA 1-5 (type A)
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Largeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Longueur du cordon 6 pi
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- CFM 115 CFM
- Nombre de ventilateurs 1
- Tension 115 V
- Description Kit de montage ventilateur haute vitesse
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Fans de rack
- Quantité par paquet 1
- Marque Kendall Howard
- Matériau Acier enduit de poudre
- Puissance 115V AC
- Numéro de référence du fabricant 1908-4-001-01
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 27U BOUVILLONS® Server Cabinet - solide/solide portes - 36" profondeur
Article nº : B1617911
Pas encore évalué
2 115,00 $
Kendall Howard™ haute vitesse ventilateur Kit de montage, 115V / 115 CFM
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires