Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 NPS (Homme) dans
- Dimension du tube d’aspiration 34 in (86,36 cm)
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé Fonte d’aluminium, fonte, caoutchouc Nitrile, polyéthylène & acier
- Assemblage requis Oui
- Type de pompe Rotary
- Taux de distribution 27 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Rotary
- Marque Action Pump
- Vitesse 27 GPM tr/min
- Type de produit Pompe
- Matériau Aluminium
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 9005LP
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Aluminium
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
22,50 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
Action pompe haute vitesse Low Profile Diesel pompe 9005LP 27GPM
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires