Prix : 895,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce boîtier mural à haute visibilité jaune robuste SCBA est doté de deux fenêtres de visualisation pour faciliter la lisibilité des jauges SCBA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Polyéthylène basse densité linéaire robuste (LLDPE)
- Additifs stabilisateurs UV
- La couleur est HI-VIZ jaune
- Les languettes moulées permettent une ouverture et une fermeture faciles de la porte
- Poignée de porte encastrée permettant une conception à profil bas
- Installation simple et rapide
- Complet avec support de cylindre universel et sangle de cylindre
- Recyclables
- Protège les respirateurs contre les environnements de plantes et de fenêtres nuisibles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Type Boîtier mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- Description Hi-Viz Heavy Duty SCBA unique boîtier mural
- Matériau LLDPE
- Numéro de référence du fabricant 4125
- Couleur Jaune
- Comprend Boîtier mural
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn
Article nº : B67033
Pas encore évalué
30,95 $
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,25 $
Allegro 4125 High-Viz Heavy Duty unique SCBA logement, jaune mural
895,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires