Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les détenteurs ouverte graphique terminé fournissent un accès facile aux graphiques tout en assurant la confidentialité nécessaire. Ces supports conformes HIPAA ont une plus grand 9" façade à conserver des noms et des enregistrements privés. Poches de titulaire de carte sont 13-1/2" large et tiendront fichiers jusqu'à 2" d’épaisseur. Tous les détenteurs de la carte sont construits avec 3/4" bas chêne massif et plaque de montage. Tous les supports de mur sont prépercés et incluent le matériel pour le montage mural facile. Finition acajou.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-5/8 po (39,69 cm)
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Largeur de poche 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur de la poche 9 in (22,86 cm)
- Profondeur de poche 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Petit chêne ouverte terminée graphique titulaire
- Nombre de tablettes 1
- Nombre de compartiments 1
- Marque Maillet en bois
- Numéro de référence du fabricant OCHS15-1MH
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
FireKing ignifuge 4 tiroir classeur Vertical - lettre taille 18 "W x 25 « D x 53 » H - sable
Article nº : 736557SD
Pas encore évalué
7 959,00 $
359,95 $
HIPAA conforme petit chêne Open terminé tableau porte - acajou
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires