Prix : 349,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 349,95 $ ch.
- Achetez 6-10 329,95 $ ch.
- Acheter 11+ 315,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Caissons mobiles avec poignées de tiroir pleine largeur. Idéalement les rouleaux sous la plupart des surfaces de travail. Suspension télescopique, trois pièces, roulement à billes. Noyau amovible verrouillage permet en option un-clef pour plusieurs fichiers. Tire de concepteur tiroir pleine largeur. Côté haut tiroirs acceptent pendaison chemises à dossier. Piédestal est 27-3/4" haut et roule sous la plupart des surfaces de travail. Roulettes cachées pour une apparence professionnelle, intégrée. Contre-poids inhibe de basculement. Émail cuit fini en couleurs gris noir, mastic et lumière standard industrie. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée. Ce produit est fait de 33 % de matériaux post-consommation.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Largeur minimale 15 in (38,1 cm)
- Profondeur min. 19,9 po (50,55 cm)
- Hauteur minimale 27,75 po (70,49 cm)
- Profondeur maximale 19,9 po (50,55 cm)
- Largeur maximale 15 in (38,1 cm)
- Hauteur maximale 27,75 po (70,49 cm)
Détails du produit
- Type de piédestal Fichier/dossier
- Nombre de tiroirs 2
- Serrure incluse Oui
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Lettre
- Marque Hirsh Industries
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 18577
- Couleur Mastic
- Roulettes Oui
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANTHONY
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filière verticale Hirsh Industries® de 22 po de profondeur, 4 tiroirs, mastic, format commercial
Article nº : B691037
Pas encore évalué
439,95 $
Classeur vertical profond de 25 po Hirsh Industries®, 2 tiroirs grand format, noir
Article nº : B691038
Pas encore évalué
299,95 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 2 tiroirs de 30 po de large, noir
Article nº : B691045
Pas encore évalué
555,00 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 3 tiroirs de 42 po de large, mastic
Article nº : B691065
Pas encore évalué
885,00 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 4 tiroirs de 42 po de large, noir
Article nº : B691066
Pas encore évalué
1 155,00 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris
Article nº : 800299
Pas encore évalué
171,95 $
17,00 $
Hirsh Industries® 20" profond/fichier Mobile piédestal - mastic
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires