Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acheteurs produits attelage adaptateur convertit récepteur 1-1/4" 2" attelage - 1804030

Acheteurs produits d’attelage adaptateur convertit récepteur 1-1/4" à 2" Hitch - 1804030

Article nº : WBB2276239

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 56,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Acheteurs produits 2-1/2 à 2" récepteur Tube adaptateur - RTA252

Acheteurs produits 2-1/2 à 2" adaptateur de Tube récepteur - RTA252

Acheteurs produits 4 2-Position "tige solide ajustable Ball Mount - 1803095

Acheteurs produits 4 2-Position "support de boule réglable tige solide - 1803095

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Acheteurs produits Tri-Ball attelage tige solide w / crochet d’attelage et boules de Chrome - 1802279

Boule noire Mont 2" Ball Drop 2-5-16 - Qté par paquet : 3

Boule noire Mont 2" Ball Drop 2-5-16, qté par paquet : 3

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

Acheteurs produits 8-Ton combinaison d’attelage w / Kit de montage, 2-5/16" boule d’attelage - BH82516

L’adaptateur d’attelage des acheteurs de produits permet de convertir facilement un 1-1/4 récepteur po à un récepteur de 2 po pour l’installation des accessoires légers d’attelage. L’adaptateur est parfait pour transporter un porte-vélos, un porte-bagages ou un chargement semblable. Il dispose d’un collier en fonte d’acier durable et une finition laquée noire pour la résistance à la corrosion et est livré avec un trou d’épingle d’attelage 5/8 po. Cet adaptateur n’est pas noté pour le remorquage.

Fonctionnalités
  • Rapidement et facilement convertir de 1-1/4 po à accessoires attelage 2 po.
  • Idéal pour les supports à vélos et des transporteurs de fret.
  • Résistant à la corrosion noir poudre-enduit de finition.
  • Collier en fonte d’acier
  • trou de goupille d’attelage 5/8"


Poids &Dimensions

  • Profondeur 12-3/4 po (32,39 cm)
  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Taille du récepteur 1-1/4 po
  • Longueur de la tige 6-7/8 po (17,46 cm)
  • Hauteur 3-2/3 po (9,31 cm)
  • Poids 7,555 lbs (3,43 kg)

Détails du produit

  • Description Adaptateur d’attelage convertit récepteur 1-1/4" 2" attelage
  • Type Adaptateur
  • Pour une utilisation avec Supports à vélos, transporteurs de fret
  • Marque Buyers Products
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Adaptateur d’attelage
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 1804030
  • Trou d’attelage 1/2 po
  • M.V.I. 300 lbs
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
Acheteurs produits attelage adaptateur convertit récepteur 1-1/4" 2" attelage - 1804030

Acheteurs produits d’attelage adaptateur convertit récepteur 1-1/4" à 2" Hitch - 1804030

Article nº : WBB2276239