149,95 $ ch.
Prix: 599,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les chaises Interion® Stack sont parfaites pour les salles de formation, les conférences, les salles de pause et une variété d’autres paramètres. Cette chaise confortable pile en plastique a une tige d’acier 11mm chromé cadre plaqué avec une injection moulée, siège en polypropylène texturé et le dos qui résistent à la décoloration. Nervure renforcée sous la sante pour le soutien et aide à prévenir la fissuration. Les chaises peuvent être empilés vers le haut à 40 haute. Poignée de levage facile permet une forte adhérence lors du déplacement et le stockage des chaises. Le plancher protecteur amovible glisse la garde contre le dérapage. Garantie limitée de 10 ans. Les chaises sont en paquets de 4.
MAS Certifié Vert. ANSI/BIFMA Certifié.
MAS Certifié Vert. ANSI/BIFMA Certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Base Luge
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 4
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise empilable
- Empilable Oui
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B449424
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
- Certifications ANSI BIFMA; MAS Certifié Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kevin
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Bar Height Table de restaurant, 60"L x 30"W, Charbon de bois
Article nº : 695800CL
Pas encore évalué
779,00 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
155,95 $
Chaise d®'empilage d’interion avec le dos moyen, plastique, marine, qté par paquet : 4
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires