Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Steinel 110025596 HL 1920 E Pistolet de chaleur professionnel

Steinel 110025596 HL 1920 E Pistolet de chaleur professionnel

Article nº : WBB892717

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Steinel 110025598 HG 2320 E LCD Pistolet thermique professionnel

Steinel 110025598 HG 2320 E LCD Pistolet thermique professionnel

Steinel 110025597 HL 2020 E Pistolet de chaleur professionnel

Steinel 110025597 HL 2020 E Pistolet de chaleur professionnel

Steinel 110025541 HL 1820 S 3-Stage Professional Heat Gun

Steinel 110025541 HL 1820 S 3-Stage Professional Heat Gun

Steinel 110023455 HL 1620 S 2-Stage Professional Heat Gun

Steinel 110023455 HL 1620 S 2-Stage Professional Heat Gun

Milwaukee® 20-8988 Variable Temp. Pistolet à air chaud, 90 à 1050° F W / LCD Display

Milwaukee® 20-8988 Variable Temp. Pistolet à air chaud, 90 à 1050° F W / LCD Display

Pistolet à air chaud à température Variable Milwaukee® 8977-20

Pistolet à air chaud à température Variable Milwaukee® 8977-20

Milwaukee® 49-80-0300 Heat Gun assortiment accessoire

Milwaukee® 49-80-0300 Heat Gun assortiment accessoire

Pistolet à air chaud DeWALT® D26950

Pistolet à air chaud DeWALT® D26950

STEINEL Steinel 110025596 HL 1920 E Professionnel Heat Gun HL 1920 E Pistolet de chaleur professionnel

HL 1920 E est un puissant pistolet à température variable et à contrôle électronique thermocouple pour une souplesse d’utilisation et une fiabilité maximale. DuraTherm™ exclusif de STEINEL élément chauffant assure la longue vie et une chaleur homogène. Le HL 1920 Qu'e convient bien pour la soudure plastique, emballage, automobile, entretien et autres applications nécessitant une température variable ou réduction ponctuelle de la production de chaleur.

Caractéristiques :
  • Contrôle de température et de débit d’air variable
  • Élément chauffant Duratherm™
  • Thermocouple contrôlée
  • Buses de réduction sont approuvés pour utilisation sur les pistolets à air professionnel avec contrôle électronique thermocouple

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,4 po (8,64 cm)
  • Diamètre de la buse 1,34 (34mm)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 7,9 po (20,07 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Pistolet à air chaud professionnel
  • Plage de température de l’air 120-1100°F°F
  • Ampérage 13,3 A
  • Puissance en watts 1600 W
  • Marque Steinel
  • Numéro de référence du fabricant 110025596
  • Cordon d’alimentation Construction de caoutchouc, Double isolée
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
Steinel 110025596 HL 1920 E Pistolet de chaleur professionnel

Steinel 110025596 HL 1920 E Pistolet de chaleur professionnel

Article nº : WBB892717