Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HOMAK 34" professionnel Service 3-tiroir panier fournit un stockage outil Mobile organisée pour ateliers, Garages, centres automobiles et plus.
HOMAK 34" professionnel 3-tiroir Service chariot est fabriqué en acier avec poudre dure couche peinture de finition pour la durabilité et des performances durables. Coulisses à billes fournissent une extension complète et action plus souple pour les tiroirs. Gaz de plein-extension caractéristiques Couvercle Pavane pour fiable open et close. Tablette inférieure fournit un stockage supplémentaire. Système de verrouillage tubulaire maintient ensembles d’outils précieux sécurisé. La taille globale est 34-1/2"Lx16-3/4"x39-3/8"H. La finition de couleur est Bleu.
HOMAK 34" professionnel 3-tiroir Service chariot est fabriqué en acier avec poudre dure couche peinture de finition pour la durabilité et des performances durables. Coulisses à billes fournissent une extension complète et action plus souple pour les tiroirs. Gaz de plein-extension caractéristiques Couvercle Pavane pour fiable open et close. Tablette inférieure fournit un stockage supplémentaire. Système de verrouillage tubulaire maintient ensembles d’outils précieux sécurisé. La taille globale est 34-1/2"Lx16-3/4"x39-3/8"H. La finition de couleur est Bleu.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Taille de la roulette 4 in (10,16 cm)
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Hauteur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Capacité de poids 264 lbs (120 kg)
- Poids 110 lbs (50 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 3
- Description Chariot de Service professionnel
- Nombre de tablettes 1
- Type Chariot d’outil
- Marque Homak
- Matériau Acier
- Style Top à clapet
- Numéro de référence du fabricant BL05500200
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
66,95 $
HOMAK BL05500200 34-1/2" Professional 3 tiroir Service bleu charrette
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires