Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Crochet et boucle disque 5" dia. 150 grain céramique - Abrasifs Unies - Sait 35323 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 150 Grit Ceramic - Unis abrasifs - Sait 35323, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006727

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,98 $ ch.

Prix: 49,00 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

Crochet et boucle disque 5" dia. 220 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37520 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 220 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37520, qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" dia. 240 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37562 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 240 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37562, qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" dia. 280 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37563 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 280 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37563, qté par paquet : 50

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 80 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52580 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 80 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52580, qté par paquet : 100

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 120 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52520 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 120 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52520, qté par paquet : 100

Encore à lamelles Type grain céramique de 29-4/1 "x 2/7" 8 36 - Abrasifs Unies - Sait 72250 - Qté par paquet : 10

Encore Rabat Disc Type 29 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Ceramic - abrasifs Unis - Sait 72250, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - Grit 11 zircone 60" - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - 11" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

Crochet et boucle disque 5" dia. 150 grain céramique - Abrasifs Unies - Sait 35323

Grains d’oxyde d’aluminium Premium - meilleur en appel. Revêtement stearated prime empêche le chargement. Décapage rapide avec une longévité exceptionnelle.

Poids &Dimensions

  • Poids de support C
  • Diamètre 5 dans

Détails du produit

  • Type de pièce jointe Crochet & boucle
  • Pour une utilisation avec Peinture, métal, aluminium, bois &
  • UPC 699053353234
  • Grade Très Fine
  • Compatibilité de l’outil Ponceuse à disque
  • Grit 150
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série 6S
  • Matériau abrasif Céramique
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Crochet et boucle disque 5" dia. 150 grain céramique - Abrasifs Unies - Sait 35323 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 150 Grit Ceramic - Unis abrasifs - Sait 35323, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006727

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant