0,93 $ ch.
Prix: 46,50 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Crochet et boucle disque 5" dia. 800 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37550
Grain de corindon stearated prime - pour utilisation à sec uniquement. Excelle sur les surfaces peintes et apprêtées. Taux d’élimination rapide pour la finition de la carrosserie, bois, métal et applications marines. Revêtement de stéarate de prime et revêtement ouvert structure lubrifie et empêche le chargement.
Grain de corindon stearated prime - pour utilisation à sec uniquement. Excelle sur les surfaces peintes et apprêtées. Taux d’élimination rapide pour la finition de la carrosserie, bois, métal et applications marines. Revêtement de stéarate de prime et revêtement ouvert structure lubrifie et empêche le chargement.
Poids &Dimensions
- Diamètre 5 dans
Détails du produit
- Type de pièce jointe Crochet & boucle
- Pour une utilisation avec Peinture, métal, aluminium, bois &
- Grade Ultra Fine
- UPC 699053375502
- Compatibilité de l’outil Ponceuse à disque
- Grit 800
- Marque Abrasifs-Sait unie
- Série 4 V
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crochet et boucle disque 5" ø 800 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37550, qté par paquet : 50
0,93 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit