Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

3M™ Disc dosettes 917 7 "x 5/16" x 3/8" - INT 5/8-11

3M™ Disc dosettes 917 7 "x 5/16" x 3/8"- 5/8-11 INT

Article nº : WBB298678

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

3M™ Disc dosettes 9145 4 1/2 "x 1/8" x 3/8 "5/8-11 »

3M™ Disc dosettes 9145 4 1/2 "x 1/8" x 3/8 "5/8-11 »

Écrou de serrage de disque 3m™ 05621 1/2 " - INT 5/8-11

Écrou de serrage de disque 3M™ 05621 1/2"- 5/8-11 INT

Écrou de serrage de disque 3m™ 05620 5/8 " - INT 5/8-11

Écrou de serrage de disque 3M™ 05620 5/8"- 5/8-11 INT

Porte-disque 3M™ Roloc™ TR 45095 2" - INT 1/4-20

Porte-disque Roloc 3MMC TR 45095 2"- 1/4-20 INT

3M™ Roloc™ tige 45102 1/4" tige 1/4-20 EXT

3M™ Roloc™ tige 45102 1/4" tige 1/4-20 EXT

3M™ Disc dosettes 917 7 "x 5/16" x 3/8" - INT 5/8-11

3M™ disque porte patins vous permettent de rapidement et facilement changer les disques abrasifs Scotch-Brite™ lors des projets de plusieurs étapes. Disponible dans une gamme des tailles, des densités de mousse et options des pièces jointes, donc vous pouvez trouver les détenteurs parfaits pour votre meulage et ponçage des projets.

3M™ disque porte patins ont un trou central avec taraudage de choisir la taille du filetage qui correspond à la taille de filetage de votre meuleuse d’angle droit. Crochets en forme de T solidement tenir le disque de surface conditionné et fournissent des ré-attachement, retrait et fixation de disque rapide et facile. La fonctionnalité auto-agrippante permet le disque utilisé et réutilisé pour la mesure de la vie abrasive. Disques sont vendus séparément. Our Scotch-Brite™ climatisation surface disques lumière meulage/mélange des produits (vendus séparément) ébarber, nettoyer, mélanger et terminer une grande variété de matériaux. À l’aide de produits de conditionnement de la surface avec un support de tampon de disque 3M génère des finitions adaptées pour la peinture.

Les applications sont Power Tools, accessoires, composés de spécialités.

Industries incluent Builders Hardware, Instruments médicaux, Fabrication en métal, métal Implants, électrodéposition & polissage, robinetterie, turbines.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 3/8 en
  • Diamètre 7 in (17,78 cm)
  • Taille de filetage 5/8-11 INT dans
  • Épaisseur 1/3 en

Détails du produit

  • Type de pièce jointe Crochet et boucle
  • Compatibilité de l’outil Disque ponceuses, meuleuses d’Angle droit, ponceuses rotatif
  • Description Porte-dosette de disque 7 "x 5/16" x 3/8"- INT 5/8-11
  • Famille de couleurs avant Noir
  • Type de formulaire Fabriqué
  • UPC 00048011094502
  • Marque 3M
  • Type de produit Tapis de sauvegarde, disque
  • Série 917
  • T/mn maximum 6000 rpm
  • Couleur Noir
  • Indice de densité Médium
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
3M™ Disc dosettes 917 7 "x 5/16" x 3/8" - INT 5/8-11

3M™ Disc dosettes 917 7 "x 5/16" x 3/8"- 5/8-11 INT

Article nº : WBB298678