Prix : 2 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HAUTE CAPACITÉ PORTE-MANTEAUX PLIANT
L 72" portemanteau avec fourche Triple crochets
Porte-manteaux pliant développez stockage supplémentaire ! Porte-manteaux de pliage peut être mis en place pour accueillir un grand nombre de couches puis plié et stocké dans un espace restreint jusqu'à ce que nécessaire à nouveau. Se déplace facilement sur 4" diamètre roulement à billes sur roulettes. Barres de suspension en acier tubulaire en plaqué chrome 72 "L porte-manteaux disposent d’étagères en acier tubulaires avec 1 ». Comprend 40 Triple broches crochets qui sont fabriqués en acier enduit de vinyle pour les capacités de couche haute. Entièrement assemblé.
L 72" portemanteau avec fourche Triple crochets
Porte-manteaux pliant développez stockage supplémentaire ! Porte-manteaux de pliage peut être mis en place pour accueillir un grand nombre de couches puis plié et stocké dans un espace restreint jusqu'à ce que nécessaire à nouveau. Se déplace facilement sur 4" diamètre roulement à billes sur roulettes. Barres de suspension en acier tubulaire en plaqué chrome 72 "L porte-manteaux disposent d’étagères en acier tubulaires avec 1 ». Comprend 40 Triple broches crochets qui sont fabriqués en acier enduit de vinyle pour les capacités de couche haute. Entièrement assemblé.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Style de crochet porte-manteau de pliage
- Type Porte-manteaux autoportant
- Capacité de vêtement 120
- Marque Groupe de Magnuson
- Matériau Acier
- Style Porte-manteaux pliant
- Numéro de référence du fabricant MR611K-BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KIM
Date de : Avril 16, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Crochet ouvert cintres, 24 Pack, gris anthracite
Article nº : B517451
Pas encore évalué
235,95 $
Crochet Style pliage portemanteau avec 40 broches Triple crochets, capacité 120 couches
2379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires