Prix : 735,00 $
Caractéristiques :
- Comprend des fondations exclusives® EZ Mount™ Backer Plate rendant l’appareil rapide et efficace à installer
- De solides charnières acier-acier se fixent directement au mur pour plus de force et de longévité
- Plaque en acier inoxydable sur le devant crée un look haut de gamme pour toutes les toilettes
- Les cavités de revêtement verrouillables minimisent les recharges et le vandalisme potentiel (revêtements vendus séparément)
- Surface changeante extra-large et profonde, la surface s’adapte plus en toute sécurité au bébé
- Les crochets à double sac s’adaptent facilement aux sacs de couches épais
- Répond à toutes les normes mondiales (ASTM et FR)
- Compatible ADA lorsqu’elle est correctement installée
- L’étiquette d’avertissement en 24 langues et feuilles d’instructions utilisent des images à des fins globales
- Dimensions assemblées: 37,5'W x 21'H x 4'D (fermé)
- garantie limitée de 5 ans
- Comprend toutes les pièces de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Profondeur 21-1/4 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage en surface
- Assemblage requis Non
- Description Table à langer
- Capacité 350 lbs (159,09 kg)
- Type Horizontal
- Pour une utilisation avec 036-LCR, 036-NWL
- Marque Fondations
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/polyéthylène
- Style Table de changement de bébé - Surface
- Numéro de référence du fabricant 200-EH-01
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications ANSI, ADA, ASTM F2285
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS
Article nº : B2311694
Pas encore évalué
1 109,00 $
Fondations® Kit de couches, 80/Case - 107-DK
Article nº : B2311691
Pas encore évalué
269,95 $
Fondations® Baby Changing Table Liners, Non-Waterproof - Blanc, 036-NWL
Article nº : B2311683
Pas encore évalué
81,95 $
85,95 $
Fondations® Baby Changing Table Liner Dispenser - Acier inoxydable, 200-SSLD
Article nº : B2311681
Pas encore évalué
199,95 $
Fondations Ultra® Horizontal Baby Changing Table, Gray/Stainless, 350lb Cap,Surface -200-EH-01
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires