Prix : 4 955,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette station de changement en acier inoxydable complète est conçue pour les adultes et les personnes ayant un handicap physique, avec et une longueur prolongée de plus de 62". L'ensemble de la structure est construit en acier inoxydable brossé de 304 et dispose d'un plateau ABS résistant aux bactéries remplaçable. La sangle de sécurité désinfecte facilement et a la capacité de s'ajuster d'une seule main. Cette station de changement a amorti coin de sécurité pour une protection supplémentaire et est construit pour durer dans les installations à haute utilisation.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Structure entière en 304 acier inoxydable brossé
- ADA et ANSI conformes lorsqu'ils sont correctement installés
- Le plateau dépasse de 21,375" du mur lorsqu'il est ouvert
- Évalué pour supporter une charge statique de 400 lb.
- Inclut des ressorts à gaz pneumatiques doubles pour une utilisation sûre et facile
- La sangle de sécurité composite désinfecte facilement et s'ajuste d'une seule main
- garantie 5 ans
- Inclut tout le matériel de montage nécessaire (Le mont encastré nécessite la préparation du site)
Poids &Dimensions
- Largeur 64-3/4 po (164,47 cm)
- Profondeur 21-3/8 (Ouvert), 4 (Fermé) dans
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage en surface
- Assemblage requis Non
- Description Station de changement de couche de besoins spéciaux
- Capacité 400 lbs (181,82 kg)
- Type Horizontal
- Pour une utilisation avec 036-LCR OU 036-NWL
- Marque Fondations
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable/polyéthylène
- Style Table de changement des besoins spéciaux - Surface
- Numéro de référence du fabricant 100SSE-SM (en)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications ANSI, ADA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fondations® Baby Changing Table Liners, Non-Waterproof - Blanc, 036-NWL
Article nº : B2311683
Pas encore évalué
80,95 $
84,95 $
Fondations® Baby Changing Table Liner Dispenser - Acier inoxydable, 200-SSLD
Article nº : B2311681
Pas encore évalué
199,95 $
Fondations® Horizontal Special Needs Diaper Changing Station -Surface Mt, 400lb Cap-100SSE-SM
4955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires