Prix : 9 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 79-1/2 po (201,93 cm)
- Poids 360 lbs (163,64 kg)
Détails du produit
- Type de handle Montage encastré
- Plage de température -10 à -12 °F
- Ampérage 9 A
- Tablette ajustable Oui
- Nombre de portes 1
- Type Atteindre dans le congélateur
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Reach-In congélateur
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil d’enduit époxy
- Capacité 20,9 pi³ (0,59 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Marque Hoshizaki Amérique
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant F1A-FS
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Cycle
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans, 5 ans sur compresseur
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur Hoshizaki, verticale à section unique, porte entièrement inoxydable
Article nº : B2274164
Pas encore évalué
8 299,00 $
Panasonic® NE1054F, four à micro-ondes, 0,8 pi³, 1000 watts, clavier de commande
Article nº : 242537
679,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Congélateur vertical Hoshizaki, porte pleine, 20,9 pi³, acier inoxydable
9939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires