Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
MH série résidentiel & coffres-forts MESA sont spécialement conçus pour usage personnel en cours d’utilisation de la salle. Il est compact et facile à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les universités, les hôpitaux et les propriétaires. Les utilisateurs peuvent se détendre en sachant que leur ordinateur portable, des bijoux, des armes à feu et des autres objets de valeur sont sécurisés à l’aide de nos coffres-forts. MESA propose deux modèles sans danger un hôtel différent, y compris MH101E & MHRC916E.
Fonctionnalités
- Serrure électronique à piles
- Hôtel standard fonction de verrouillage : entrez un code pour verrouiller le coffre puis re-entrez ce code pour déverrouiller le coffre-fort. Une fois que le coffre est déverrouillé, ce code est effacé.
- Fonction standard est disponible.
- Substitution électronique peut être définie par l’utilisateur
- Mécanique substituer clés servant à contourner le verrouillage électronique si les piles expireront (cocher avertissement de pile)
- Trous d’ancrage fournies pour fixer votre coffre au mur ou au sol
- Deux - 3/4" solide en acier verrouillage boulons d’un diamètre
- PRY résistant porte encastrée pour la protection antivol
- Charnières cachées évite le retrait de la porte et assure une durée de vie de bon fonctionnement
- Le clavier se met en une peine de lock-out si combinaisons sont entrées incorrectement
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Largeur intérieure 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 12-5/8 po (32,07 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Hôtel résidence sécurité
- Type de serrure à clé Clé identique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Configuration intérieure La moquette
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 1,2 pi³ (0,03 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 1
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MH
- Numéro de référence du fabricant MHRC916E-WHT-KA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Maribel
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Maribel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Parfait !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Mesa Safe piédestal hôtel & sécurité résidentielle MP916-WHT 18" W x 15 H « D x 18 », blanc
Article nº : B986419
Pas encore évalué
265,95 $
Planche à repasser d’accueil 1 Source base 53" L x 13" W, blanc/bleu - IBTACDSF02, qté par paquet : 4
Article nº : B2140703
Pas encore évalué
239,80 $
99,95 $
Économisez 50,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 18x15x9 Keyed Differently WHT
Article nº : 493384
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsMesa coffre-fort hôtel & MHRC916E-WHT-KA de la télésurveillance résidentielle clé identique, 18 "x 15" x 9 ", blanc
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires