Prix : 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TPI Hotpod 6" conduit monté radiateur cordon Set HP6-1000120-2 CT 1000/500W 120V
HotPod gaine supplémentaire monté le système de chauffage. Utiliser pour chauffer les chambres froides ou des ajouts sans système Upgraing Central. Ventilateur pour a/c Cycles seule opération pour la sortie CFM accrue. Made in USA.
HotPod gaine supplémentaire monté le système de chauffage. Utiliser pour chauffer les chambres froides ou des ajouts sans système Upgraing Central. Ventilateur pour a/c Cycles seule opération pour la sortie CFM accrue. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre du conduit 6 in (15,24 cm)
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Watts faible 500 W
- Ampérage 8,33 A
- Puissance en watts 500/1000 W
- Type Chauffe-conduit supplémentaire
- Matériau Acier
- CFM 130 CFM
- Tension 120 V
- Phase 1
- Watts haute 1000 W
- Type de cordon d’alimentation 5 - 15P
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant HP610001202CT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : grosenberg@contech.com
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI Hotpod 6" diamètre conduit d’admission monté radiateur cordon Set HP6-1000120-2 CT 1000/500W 120V
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit