Prix : 6 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les aérothermes à échangeur de chaleur HP à col™ serré sont très robustes (y compris la construction en acier épais) pour répondre aux exigences de service et de longue durée de vie les plus exigeantes pour les applications industrielles robustes, telles que le chauffage des locaux et le refroidissement liquide.
Les appareils de chauffage de la série HP conviennent à une large gamme de fluides de chauffage, y compris la vapeur, l’eau chaude, le glycol, l’huile, etc. Des modèles antidéflagrants adaptés aux zones dangereuses sont disponibles.
REMARQUE : Ruffneck™ utilise Doerr / Emerson / Baldor comme moteur standard. La spécification d’un autre moteur d’origine peut entraîner des délais de livraison plus longs. Tous les échangeurs de chaleur sont enregistrés selon la norme C.R.N. OH224,2C. Leur utilisation est approuvée dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Échangeurs et armoires revêtus Heresite® : contactez l’usine pour un devis. Les persiennes et les pales de ventilateur sont également revêtues d’Heresite®. Contactez l’usine pour le délai d’expédition. Moteur conçu pour être utilisé à une tension nominale avec des tolérances de ±15 %. Le moteur peut être marqué 230V, mais convient à un fonctionnement 208V. 460 Les moteurs triphasés 1 ne sont certifiés que pour les groupes D, F et G. Uniquement disponible dans les unités de 16 pouces et plus. Uniquement disponible dans les unités de 24 pouces et plus. La déconnexion intégrée n’est disponible qu’avec les appareils de chauffage certifiés CSA.
Caractéristiques :
Les appareils de chauffage de la série HP conviennent à une large gamme de fluides de chauffage, y compris la vapeur, l’eau chaude, le glycol, l’huile, etc. Des modèles antidéflagrants adaptés aux zones dangereuses sont disponibles.
REMARQUE : Ruffneck™ utilise Doerr / Emerson / Baldor comme moteur standard. La spécification d’un autre moteur d’origine peut entraîner des délais de livraison plus longs. Tous les échangeurs de chaleur sont enregistrés selon la norme C.R.N. OH224,2C. Leur utilisation est approuvée dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Échangeurs et armoires revêtus Heresite® : contactez l’usine pour un devis. Les persiennes et les pales de ventilateur sont également revêtues d’Heresite®. Contactez l’usine pour le délai d’expédition. Moteur conçu pour être utilisé à une tension nominale avec des tolérances de ±15 %. Le moteur peut être marqué 230V, mais convient à un fonctionnement 208V. 460 Les moteurs triphasés 1 ne sont certifiés que pour les groupes D, F et G. Uniquement disponible dans les unités de 16 pouces et plus. Uniquement disponible dans les unités de 24 pouces et plus. La déconnexion intégrée n’est disponible qu’avec les appareils de chauffage certifiés CSA.
Caractéristiques :
- Construction de l’armoire en acier de calibre 14 revêtu d’époxy
- Tubes à ailettes en aluminium enroulés sous tension
- Les connexions femelles NPT de 2 po permettent de retirer facilement le noyau. En option : brides 300# 2 » (50 mm) ou connexions mâles NPT 2 »
- Protection du ventilateur à boîtier complet avec espacement étroit
- Homologué UL et/ou CSA. Moteurs 50 ou 60 Hertz
- Certification de l’appareil de chauffage : Antidéflagrant, groupes C, D, E, F et G
- Matériau de l’armoire : Acier au carbone enduit de poudre époxy
- Revêtements d’échangeur : Peinture en aluminium résistante à la chaleur
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- Ventilateur inclus
- Diamètre extérieur du tube 0-5/8 » (16 mm)
- Épaisseur de la paroi du tube 1/16 » (1-5/8 mm) Moyenne
- Matériau du tube SA 214 Acier au carbone
- Matériau de l’aileron : 1050 Aluminium
- Ailerons par pouce 10
- Nombre de tubes 17
- Nombre de rangées 2
- Nombre de passes 1, 3 ou 5
- Matériau de la barre de coupe Min. 0-1/8 » (3-3/8 mm) Acier
- Entrée/Sortie 2 » NPT Femelle
- Max. Presse de fonctionnement. 450 psi
- Température de fonctionnement max. 650 °F (343 °C)
- 60 °F (16 °C) MANGER
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 191 lbs (86,82 kg)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Phase 1
- Type Chauffage de l’échangeur de chaleur
- Marque Col à collerette
- Matériau Acier, éthylène glycol
- hertz 50, 60 Hz
- Température 650° F (343° C)
- Numéro de référence du fabricant HP1-24-A1A1-2A
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aérotherme à échangeur de chaleur haute pression Ruffneck™ série HP, ventilateur de 24 po, 120 V, 1 phases
6919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit