Prix : 1 179,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enrouleur de câble Gleason Reel® peuvent être monté au mur, au plafond ou sous le banc de travail. Cage en aluminium avec finition polyester cuit au four. Microcopies bague collectrice amp 20 dans boîtier étanche. Boîte de jonction étanche facilement accessible. Bras de logement et guide ressort contient ressort moteur. Configuration de bobine empêche lock‑out et caractéristiques une anti-traction étanche à l’eau. Guide cordon ajustable de terrain avec quatre rouleaux et arrêt cordon pour rétraction cordon lisse et l’extension. Verrouillage positif avec champ réglable se désengager. Exempt d’entretien joint ressort de puissance. Inclut le type de câble de SO. 14/3 c x 20'.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Accessoire Extrémité dénudée
- Description Enrouleur de câble commercial / industriel
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Printemps rétractable
- Ampérage 13 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Hubbell - Gleason
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Type de lecteur Ressort moteur
- Matériau Fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant A - 332C
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
206,95 $
Hubbell A-332_C Commercial / industriel câble bobine - 14/3 C x 20', fonte d’aluminium, cordon inclus
1179,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires