Prix : 1 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enrouleur de Gleason Reel® peuvent être monté au mur, au plafond ou sous le banc de travail. Comprend le cordon ajustable arrêter et cliquet de verrouillage pour maintenir le cordon en place. Ressort retour pour rétraction de cordon facile. Tirez simplement le cordon large bobine et verrouillage à cliquet permet de maintenir la longueur de câble souhaitée. Tirer légèrement pour libérer le cliquet et le cordon pour le rembobinage facile de printemps. Châssis en acier robuste pour une résistance. Durable au four finition polyester. Logement de l’anneau en acier totalement étanche. Dispose d’une extrémité dénudée sur le cordon. 12/3 c x 70'.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Longueur 70 pi (21,34 m)
- Longueur du cordon 70 pi (21,34 m)
- Calibre 12 ga
Détails du produit
- Accessoire Extrémité dénudée
- Description Enrouleur industriel devoir w / extrémité dénudée sur cordon
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Printemps rétractable
- Ampérage 15 A
- Marque Hubbell - Gleason
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Type de lecteur Ressort moteur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant GCC12370-C.-B.
- Couleur Orange
- Inlet 48 » Pigtail w/ 3 Prong Plug
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell GCC12370-BC devoir industriel enrouleur avec extrémité dénudée sur cordon - 12/3 c x 70'
1209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires