Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enrouleur de Gleason Reel® peuvent être monté au mur, au plafond ou sous le banc de travail. Comprend le cordon ajustable arrêter et cliquet de verrouillage pour maintenir le cordon en place. Ressort retour pour rétraction de cordon facile. Tirez simplement le cordon large bobine et verrouillage à cliquet permet de maintenir la longueur de câble souhaitée. Tirer légèrement pour libérer le cliquet et le cordon pour le rembobinage facile de printemps. Cadre en aluminium coulé lourd pour la force. Durable au four finition polyester. Boîtier entièrement gazé. Dispose d’une extrémité dénudée sur le cordon. 14/3 c x 45'.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 11,4 po (28,96 cm)
- Hauteur 14,5 po (36,83 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Longueur 45 pi (13,72 m)
- Longueur du cordon 45 pi (13,72 m)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Accessoire Extrémité dénudée
- Description Enrouleur industriel devoir w / extrémité dénudée sur cordon
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Printemps rétractable
- Ampérage 15 A
- Marque Hubbell - Gleason
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Matériau Fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant ACA14345-BC15
- Inlet 48 » Pigtail w/ 3 Prong Plug
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell ACA14345-BC15 Industrial Duty Cord Reel with Bare End on Cord - 14/3c x 45', 15A, Aluminium
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires