Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Vol totalement fermée sur
- Graisse basse température
- Scellé de doubles roulements à billes
- Autres auxiliaires 50 Hz données la plaque signalétique
- Moteur de ventilateur de condenseur pour une utilisation sur des congélateurs commerciaux dans les usines de transformation des aliments.
Poids &Dimensions
- Largeur 11,75 po (29,85 cm)
- Longueur 11,68 po (29,67 cm)
- Hauteur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6313
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Longueur moins d’arbre 40,5 po (102,87 cm)
- Poids 956 lbs (434,55 kg)
Détails du produit
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 70
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,5-2,4/1,2//2,6/1,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant M3539-TP
- Emplacement de montage Sans support d'installation
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 365T
- RPM nominal 1140
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1/2 HP
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance HVAC moteur, M3539-TP, 3 PH, 0,5 HP, 208-230/460 V, 1140 tr/min, TEAO, 56 Frame
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit