S-TL Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 18 po diamètre, qté par paquet : 2
Voir les 14 articles de la gamme de produits

S-TL Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 18 po diamètre, qté par paquet : 2

N° d’article : WBB35639

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

128,95 $ chaque

Produit vendu en paquets de 2

Prix : 257,90 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermaflex S-TL, non isolées des conduits HVAC sont idéales pour les sécheuses résidentielles, salles de bain, nettoyage des chambres et autres zones où les conduits isolés ne sont pas nécessaires.

Ces flex conduits sont de faible à haute pression de chauffage et de refroidissement. Elles disposent d’un tissu en fibre de verre résistant qui est lié à une bobine de fil d’acier de ressort résistant à la corrosion pour la longévité de longue durée. Conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-20 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. Garantie limitée d’un an 10.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEThermaflex
    • POUCES DE DIAMÈTRE18 (45,72 cm)
    • PIEDS DE LONGUEUR15 (4,57 m)
    • COULEURGris
    • VITESSE DE PIEDS PAR MINUTE6000 (1828.8 m)
    • MIN. TEMPÉRATURE ° F0
    • MAX. TEMPÉRATURE ° F250
    • TYPES-TL
    • QUANTITÉ PAR PAQUET2
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT0526-1800-0002-10

Cote moyenne des clients : (2 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

2 résultats

Bonne qualité, vérifier la longueur

Votre commentaire : Difficile de trouver un conduit non isolé. Ça correspond à la facture. Expédié rapidement.

Cet examen est utile ?

Excellent produit

Votre commentaire : Je suis venu comme annoncé. Rapide, rapide, rapide, livraison-deux jours.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

2 résultats