Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les flacons Hybex Erlenmeyer sont fabriqués à partir de verre borosilicate 3,3 de haute qualité. Un faible coefficient de dilatation thermique (3,3) offre une résistance à la température de loin supérieure à celle du verre de laboratoire standard (ou verre à la chaux sodée). Le verre Hybex est conçu pour résister à des températures élevées, ce qui le rend idéal pour les applications de secousse, la préparation des supports et le stockage à long terme. Ces flacons Erlenmeyer standard ont des graduations permanentes en émail blanc pour la mesure du volume et une boîte d’identification blanche pour le marquage ou le codage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-5/8
- Hauteur 4-1/2
- Poids 0,25 lbs (.11 kg)
- Longueur 2-5/8
Détails du produit
- Type Erlenmeyer
- Quantité par paquet 12
- Marque Benchmark Scientifique
- Description Flacon Hybex Erlenmeyer
- Matériau Verre
- Numéro de référence du fabricant B3110-125
- Capacité 125mL oz
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
Article nº : B3113806
Pas encore évalué
6 189,00 $
Plate-forme universelle (SM) Scientific Magic Clamp™ de référence pour flacons et racks à tubes 9,5 x 11,5 »
Article nº : B3113889
Pas encore évalué
479,95 $
Benchmark Scientific Magic Clamp™ Pince magnétique, 125ml Erlenmeyer
Article nº : B3113895
Pas encore évalué
66,95 $
Benchmark Scientific Hybex™ Erlenmeyer Flacon, 125ml, 12/Pk
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires