Prix : 40,95 $
L'Uvex Seismic promet d'être un ajout fort à votre programme de lunettes de protection et une autre façon Uvex vous aide à construire une culture de la sécurité dans le milieu de travail. Fournit une protection contre l'impact, le soleil, le vent, la poussière et les débris en suspension dans l'air. Avec sa couverture supérieure, les lunettes scellées Uvex Seismic sont idéales pour les environnements de travail sales et à haute teneur en particules tels que le broyage, l'écaillage, le rasage et le ponçant. Disponible avec des lentilles standard et des loupes de lecture pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de travailleurs, la série sismique offre une variété de combinaisons de lentilles et de cadres pour les hautes performances à l'intérieur et à l'extérieur. Répond à la norme ANSI Z87,1-2010 (High Impact) lorsqu'il est porté avec ou sans cadre doublé de coussin. Certifié aux exigences de la norme CSA Z94,3 seulement lorsqu'il est porté avec un cadre doublé de coussin.
- Fournit une protection contre l'impact, le soleil, le vent, la poussière et les débris en suspension dans l'air
- Couverture supérieure idéale pour les environnements de travail sales et à forte teneur en particules
- Parfait pour broyer, écailler, raser et ponçant
- Variété de combinaisons d'objectifs et de cadres disponibles
- Offre des performances de haute performance à l'intérieur et à l'extérieur
- Répond à la norme ANSI Z87,1-2010 (High Impact)
- Répond à la norme CSA Z94,3 seulement lorsqu'il est porté avec un cadre doublé de coussin
Poids &Dimensions
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Dioptrique Non
- Ventilation Direct
- Temple réglable Non
- Prix par Chaque
- Anti rayures Oui
- Mousse Oui
- Revêtement dur Oui
- Famille Temple Color Noir
- Polarisé Non
- Type Impact
- Intérieur/extérieur Indoor
- Coussinet nasal Oui
- Protection anti-UV 99,99 %
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Anti-brouillard Oui
- Style de cadre Plein cadre
- Famille de couleurs d’image Noir
- Métal détectable Non
- Marque Uvex par Honeywell
- Série Sismique
- Numéro de référence du fabricant S0600HS
- Protecteur des sourcils Non
- Matériau de cadre En polycarbonate
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z87,1-2015, CSA Z94,3
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
165,95 $
Lingettes nettoyantes pour lentilles industrielles ™ mondiales, 100/Boîte
Article nº : 708584
Pas encore évalué
19,50 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
28,95 $
Uvex® lunettes sismiques hydroshield, cadre noir, clair, résistant aux rayures, manteau dur, anti-brouillard
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires