Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Entre la largeur du cadre 39 in (99,06 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Centre de balle 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 355 lbs (161,36 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Table de transfert de boule
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 3FT-BTT35-39-4
- Section de convoyeur Ligne droite
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hytrol® 10 Ft. - 42"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 39" Between Rails - 3" Roller Centers
Article nº : B589217
Pas encore évalué
1 899,00 $
Plateau utilitaire en plastique bleu foncé 26 po L x 12-1/2 po l x 4-1/2 H, qté par paquet : 5
Article nº : 443034BL
Pas encore évalué
189,75 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-42 - 42 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
Article nº : B661780
Pas encore évalué
249,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-42 - 42 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur
Article nº : B661804
Pas encore évalué
155,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-4-42 - 42 po de largeur - Jambes max. 21-5/8 po de hauteur
Article nº : B661796
Pas encore évalué
149,95 $
Hytrol® 3' Ball transfert 3 FT-BTT35-39-4 - 39" entre Frame - 4" boule de centre de Table
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires