Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Convoyeur à rouleaux gravité Hytrol® est utilisé pour transmettre des paquets sur des lignes permanentes ou temporaires dans les activités de stockage/entreposage, expédition des zones de regroupement de départements, etc.. La majorité des produits transmettront avec un montant minimum de la hauteur.
Ce produit est non annulable et non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Poids 83 lbs (37,73 kg)
- Entre la largeur du cadre 13 in (33,02 cm)
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 620 par pi. lb
- Jauge 10 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque Hytrol
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant 5FT-19GSR-13-3
- Section de convoyeur Ligne droite
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-16 - 16 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur
Article nº : B597279
Pas encore évalué
165,95 $
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-7-16 - 16 po de largeur - Jambes max. 45-5/8 po de hauteur
Article nº : B661773
Pas encore évalué
249,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Article nº : 293193
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
459,95 $
comparer les élémentsHytrol® 5 Ft. - 16"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 13" Between Rails - 3" Roller Centers
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires