Souvent achetés ensemble
Prix : 4 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La conception cylindrique intérieure du réservoir élimine les angles, les côtes et les coutures qui prévalent dans les GRV carrés ou rectangulaires qui sont notoirement difficiles à nettoyer. Intègre une intégrité structurelle supérieure et des caractéristiques de conception de réservoirs uniques bien adaptées pour le nettoyage et le mélange des applications.
Caractéristiques :
Remarque : Non destiné aux produits nécessitant un conteneur ONU/DOT. Toute demande doit être pour les produits non dangereux si l’expédition sur la route.
Caractéristiques :
- Résines de qualité alimentaire et pigmentation des couleurs conforme FDA
- Raccord de soupape de vidange inférieur éprouvé de 2 'fourni un drainage pratiquement complet
- fourche à 4 voies et entrée de palette 2 voies avec anti-Teeter pocked avant et arrière
- Moulé avec 1/2 "polyéthylène haute densité
- ouverture 18 "avec couvercle poly, boulon en acier inoxydable joint en silicone FDA
- Vanne à bille de qualité alimentaire 2 "avec bouchon à dégagement rapide
- Deux bungs de qualité alimentaire de 2 pouces - Un thread NDP standard Un avec une basse pression/Vac. Vent PE/EPDM-FDA/SS 0,5-1,5 5 SP/.25 Vac
- 1,9 gravité spécifique
- Capacité d’empilage est de 2-3 unités de haut
Remarque : Non destiné aux produits nécessitant un conteneur ONU/DOT. Toute demande doit être pour les produits non dangereux si l’expédition sur la route.
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 63-1/2 po (161,29 cm)
- Poids 257 lbs (116,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 330 gal (1249,19 l)
- Type Large bouche empilable IBC
- Entrée de fourche 4-way
- Quantité par paquet 1
- Marque Snyder
- Matériau Polyéthylène haute densité
- Numéro de référence du fabricant 66100F8B98702
- Nombre de piles Jusqu’à 3 haut
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Snyder Food Grade Application IBC Container 330 Gallon Wide Mouth - Stackable 45"L x 45"W x 63-1/2"H
4045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires