Souvent achetés ensemble
Prix : 633,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMAC i.BLAST Sèche-mains haute vélocité 120-240V brossé en acier inoxydable - C-300220000
LE SEUL SÈCHE-MAINS SANS ENTRETIEN INTELLIGENT AU MONDE
Principales caractéristiques et avantages :
LE SEUL SÈCHE-MAINS SANS ENTRETIEN INTELLIGENT AU MONDE
Principales caractéristiques et avantages :
- Tension universelle
- Plus petite empreinte sur le marché
- Vandal Proof-Not Stretchedable avec n’importe quel objet pointu
- Capteur actionné infrarouge automatique, pour la conservation de l’énergie et l’hygiène maximale
- Débit d’air à haute vitesse (100 CFM)
- Robuste, Vandal Proof, Tamper-Proof Design
- Température de débit d’air réglable à distance.
- Conception pour une installation facile
- Communiquer via GSM ou Ethernet avec le Centre de données
- Garantie à vie
- Fabriqué au Canada
Poids &Dimensions
- Largeur 9 dans
- Profondeur 11 dans
- Hauteur 7 dans
- Poids 12 lbs
Détails du produit
- Sortie de vitesse d’air chaud 36000 LFM
- Temps de séchage 8 secondes
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Support mural
- Ampérage 1200 A
- Puissance en watts 725- 1400 W
- TR/MIN 36000 rpm
- Type Les rayons infrarouges
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier renforcé
- Style Iblast
- Activation Automatique
- CFM 100 CFM
- Gamme de capteurs Réglable
- Tension 120-240 V
- Description Sèche-mains Haute Vitesse avec écran de 5 po
- Température de l’air Réglable °F
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Marque Société Comac
- Décibels 78
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C-300220000
- Couleur Brossé
Conformité et certifications
- Certifications CE,CSA, UL
Galerie de photos et vidéos
-
VIDÉO
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
COMAC i.BLAST Sèche-mains haute vitesse 120-240V brossé inoxydable - C-300220000
633,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires