Souvent achetés ensemble
Prix : 999,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Comac IFFS High Velocity Sèche-mains avec écran 5 » 120-240V Brossé inoxydable - C-400220000
Sèche-mains intelligent le plus rapide sur la plate-forme de matériel de marketing et de publicité avec écran tactile de 5 pouces, WiFi, GSM, Ethernet, connectivité Bluetooth pour le téléchargement de données et l’entretien à distance de la sécheuse.
Principales caractéristiques et avantages :
Peut subir des interférences avec le Wi-Fi s’il est installé dans des zones avec des montants en béton ou en métal dans les murs.
Sèche-mains intelligent le plus rapide sur la plate-forme de matériel de marketing et de publicité avec écran tactile de 5 pouces, WiFi, GSM, Ethernet, connectivité Bluetooth pour le téléchargement de données et l’entretien à distance de la sécheuse.
Principales caractéristiques et avantages :
- Tension universelle
- Plus petite empreinte sur le marché
- Vandal Proof-Not Stretchedable avec n’importe quel objet pointu
- Alarme incendie et alarme de tir actif
- Capteur actionné infrarouge automatique, pour la conservation de l’énergie et l’hygiène maximale
- Débit d’air à haute vitesse (100 CFM)
- Robuste, Vandal Proof, Tamper-Proof Design
- Conception pour une installation facile
- Unique Interactive Communication between the Machine and the End User, WiFi Monitoring Worldwide
- Garantie à vie
- Fabriqué au Canada
Peut subir des interférences avec le Wi-Fi s’il est installé dans des zones avec des montants en béton ou en métal dans les murs.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 dans
- Profondeur 11 dans
- Hauteur 7 dans
- Poids 12 lbs
Détails du produit
- Temps de séchage 8 secondes
- Sortie de vitesse d’air chaud 36000 LFM
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Support mural
- Ampérage 1200 A
- Puissance en watts 725- 1400 W
- TR/MIN 36000 rpm
- Type Les rayons infrarouges
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier renforcé
- Style Icast
- Activation Automatique
- CFM 100 CFM
- Tension 120-240 V
- Gamme de capteurs Réglable
- Description Sèche-mains Haute Vitesse avec écran de 5 po
- Température de l’air Réglable °F
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Marque Société Comac
- hertz 50/60 Hz
- Décibels 78
- Numéro de référence du fabricant C-400220000
- Couleur Brossé
Conformité et certifications
- Certifications CE,CSA, UL
Galerie de photos et vidéos
-
VIDÉO
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
COMAC ICAST High Velocity Hand Dryer with 5" Screen 120-240V Brushed Stainless - C-400220000
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires