Prix : 4 869,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ L’éclairage LED permet une visibilité lumineuse du contenu stocké.
✓ Livré avec 2 étagères inférieures.
✓ Roulettes pivotantes pour faciliter la mobilité.
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.
Besoin d’un stockage frais à l’intérieur et à l’extérieur pour la nourriture et les boissons? Le Nexel® Ice Merchandiser est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Parfait pour les entreprises à fort trafic, des dépanneurs aux restaurants à service rapide. Equipé d’un thermostat numérique intégré et d’un affichage LED, il est facile de changer la température à l’heure de la journée, tandis que les portes battantes en verre transparent gardent les marchandises visibles à distance.
Garantie limitée de 1 ans.
45 pi cu.
Plage de température: 18 ° à 25 ° F.
✓ L’éclairage LED permet une visibilité lumineuse du contenu stocké.
✓ Livré avec 2 étagères inférieures.
✓ Roulettes pivotantes pour faciliter la mobilité.
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.
Besoin d’un stockage frais à l’intérieur et à l’extérieur pour la nourriture et les boissons? Le Nexel® Ice Merchandiser est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Parfait pour les entreprises à fort trafic, des dépanneurs aux restaurants à service rapide. Equipé d’un thermostat numérique intégré et d’un affichage LED, il est facile de changer la température à l’heure de la journée, tandis que les portes battantes en verre transparent gardent les marchandises visibles à distance.
Poids &Dimensions
- Largeur 53-1/8 po (134,94 cm)
- Hauteur 79-3/8 po (201,61 cm)
- Profondeur 31-7/8 po (80,96 cm)
- Poids 572 lbs (260 kg)
Détails du produit
- Plage de température 18 à 25 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 10,9 A
- Nombre de portes 2
- Type Présentoir de glace
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 2 étagères inférieures
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8-1/2 HP
- Capacité 45 pi³ (1,27 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Lumière LED
- Numéro de référence du fabricant 243055
- Thermostat Type Digital
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Self Contained Under Counter Ice Machine, Air Cooled, 280 Lb. Production/24 Hrs.
Article nº : 243030
Pas encore évalué
3 629,00 $
3 629,00 $
6 029,00 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Nexel® Ice Merchandiser, 2 portes battantes en verre, 45 pi³
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires