Prix : 4 209,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les machines à glaçons de la série BIM68OS, cotées commercialement, de Summit sont une solution attrayante et durable pour maintenir un approvisionnement continu en glace transparente dans pratiquement n’importe quel endroit intérieur ou extérieur. 15 « de large 62 lb. encastré sous comptoir intérieur / extérieur machine à glaçons transparents avec drain par gravité et finition extérieure complète en acier inoxydable
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction résistante aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur
- Approuvé commercialement selon les normes NSF-12
- Produit jusqu’à 62 lb de glaçons clairs de style gastronomique en un cycle de 24 heures
- La largeur mince de 15 « est parfaite pour compléter n’importe quel bar humide ou espace de cuisine sous comptoir
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable assure une durabilité durable avec un style professionnel
- Le fonctionnement sans givre offre une véritable commodité
Poids &Dimensions
- Largeur 14-7/8 po (37,78 cm)
- Profondeur 22-5/8 po (57,47 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
- Livres de glace par 24 heures 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description 62 lb. Machine à glaçons extérieure / intérieure transparente avec drain par gravité
- Application Commercial/Résidentiel
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Ampérage 4 A
- Capacité de stockage 26 lbs (11,82 kg)
- Type de réfrigérant R134a
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte Balançoire de porte droite, réversible
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BIM68OSGDR
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique sans gel
- Type de refroidissement Compresseur
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C, ETL-S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Machine à glaçons summit avec drain par gravité extérieur / intérieur
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires