11,50 $ ch.
Prix: 1 150,00 $ / Pkg of 100
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Disque Fibre de 3M™ Cubitron™ II 987c peut être utilisé sur presque tous les métaux et excelle en acier inoxydable et autres applications d’alliage de nickel. Il est idéal pour l’enlèvement de soudure, biseautage, enlevant calamine, fosses et imperfections et plus. Étant donné que 3 M précision de Grain en forme génère une exceptionnellement élevé taux réduit avec moins de pression, les opérateurs peuvent finir difficiles tâches plus rapidement et avec moins de fatigue. Une mouture aide incorporée sur le disque rend ce un excellent produit pour tous les types de métal-it aide à garder le disque glacière en acier inoxydable et métaux sensibles à la chaleur tels que les alliages de nickel et de titane, réduisant la décoloration/oxydation métallique et la risques de fissures de stress liés à la chaleur. En outre, parce que l’abrasif lui-même reste plus frais et plus nette, les disques de Grain en forme de M précision 3 durent nettement plus longtemps que les disques classiques grain céramique, offrant un coût moindre par grind avec moins de changement disque. 3M™ Cubitron™ II produits ont haussé la barre pour performants abrasifs. 3 M précision forme Grain extraits et survit abrasifs industriels en céramique conventionnelles et requiert moins de meulage force pour atteindre des performances supérieures. Il en résulte que les opérateurs peuvent broyer plus vite et remplir les parties plus chaque disque avec moins de travail musculaire et fatigue. Pour créer 3 M précision forme Grain, ingénieurs a commencé avec 3M™ grains abrasifs céramiques et technologie propriétaire permettant de façonner les grains en structures triangulaires et orienter électrostatiquement sur le support pour former des pics acérés qui maximisent la coupe potentiel. Ces tranches de pics proprement par le métal, plutôt que de gougeage ou labourant comme abrasifs traditionnels et en permanence s’aiguiser comme les points se détachent. Cela génère une coupe super rapide et diminue l’accumulation de chaleur due à la friction, réduisant les fissures liées à la chaleur et la décoloration. 3 M précision de Grain en forme porte aussi uniformément, et parce que l’abrasif lui-même reste plus frais et plus nette, 3M™ Cubitron™ II produits durent nettement plus longtemps que leurs homologues en céramique conventionnelles, assurant une performance élevée prolongée dans la production applications. Disques Fibre sont des disques robustes idéales pour l’enlèvement de soudure, meulage et le mélange de grandes et petites zones des surfaces métalliques. Elles disposent d’un support solide, rigide en fibre vulcanisée qui résistent à l’usure et peut gérer des applications de meulage difficiles de.
Poids &Dimensions
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type de pièce jointe AMT
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Matériau abrasif Grain en céramique
- Vitesse maximale 80 MPS tr/min
- Grade Extra gros
- Grit 36
- UPC 00051141274683
- Marque 3M
- Série 987C
- Type de disque Disque Quick Change
- Numéro de référence du fabricant 7100112948
- T/mn maximum 8600 rpm
- Marque Cubitron II
- Couleur Orange
- Type de manteau Fermé
- Matériel de sauvegarde Fibre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3M™ Cubitron™ II Fibre disque 987C TN Quick Change 7 "diamètre TN céramique Grain 36 + Grit, qté par paquet : 100
11,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires