Prix : 1 299,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 299,00 .
- Acheter 5+ 1 235,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barrières de sécurité pliantes à paires robustes
LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ LA PLUS SOLIDE DU MARCHÉ
Les barrières pliantes Pair sont conçues pour sécuriser des zones jusqu’à 24 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails pivotent de 180 degrés, se déplaçant complètement hors de l’ouverture et peuvent être installés en moins de 30 minutes ! Des commandes personnalisées pour des tailles plus grandes sont disponibles avec un délai d’exécution rapide.
Pour les ouvertures plus petites, utilisez des portes pliantes simples robustes.
CARACTÉRISTIQUES :
LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ LA PLUS SOLIDE DU MARCHÉ
Les barrières pliantes Pair sont conçues pour sécuriser des zones jusqu’à 24 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails pivotent de 180 degrés, se déplaçant complètement hors de l’ouverture et peuvent être installés en moins de 30 minutes ! Des commandes personnalisées pour des tailles plus grandes sont disponibles avec un délai d’exécution rapide.
Pour les ouvertures plus petites, utilisez des portes pliantes simples robustes.
CARACTÉRISTIQUES :
- Acier galvanisé robuste de calibre 14
- Construction en acier galvanisé sans entretien
- Montant de porte ou installation sur le visage
- Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé
Poids &Dimensions
- Largeur 168
- Hauteur 6-1/2 pi (1,98 m)
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Hauteur pliée 84 in (213,36 cm)
- Largeur pliée 11 in (27,94 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Nombre de panneaux 2
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Double porte
- Nombre de roulettes 2
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant PFG1470
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
"Illinois Engineered Products PFG1470 Double Folding Gate 12'W à 14'W et 6'6""H"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Porte de sécurité pliante industrielle™ mondiale à double pliable, 12'W x 6-1/2'H
Article nº : 968108
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
699,00 $
comparer les élémentsPFG1470 Portail pliant double 12'W à 14'W et 6'6"H En cours d’utilisation 7' Hauteur repliée
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires