Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Les ventilateurs de conduits en ligne AXC sont les déménageurs d'air idéaux pour les applications de ventilation industrielle résidentielle, commerciale et légère. L'hélice silencieuse et efficace à courbe arrière est capable de développer une pression significative, et la configuration en ligne simplifie l'installation, économisant du temps et de l'argent! Les tailles d'AXC varient de 4" à 14", avec des flux d'air allant de 147 cfm à 1400 cfm. La conception unique du moteur, combinée avec des matériaux de haute qualité et de fabrication, se traduit par un ventilateur vraiment polyvalent.
Caractéristiques et avantages des ventilateurs Deduct en ligne d'AXC
- Boîtier en acier à jauge lourde et dessiné avec finition époxy cuite au four.
- Opération 120V, autres tensions disponibles .
- Facile à installer - supports de montage inclus .
- Peut être monté dans n'importe quelle position.
- Les ventilateurs peuvent être utilisés pour fournir ou épuiser l'air.
- Convient pour les températures de l'air jusqu'à 140 F / 60 C .
- Efficacité énergétique - vitesse contrôlable (contrôle de vitesse à l'état solide en option).
- Optionnel pré-câblé avec cordon d'alimentation 120V (AXC-C) .
- Impeller centrifuge centrifuge de la Colombie-Britannique exceptionnellement silencieux et efficace.
- La conception externe du moteur du rotor entraîne un refroidissement et une durabilité supérieurs du moteur.
- Moteur de roulement à billes lubrifié en permanence pour un fonctionnement sans entretien.
- Protection thermique automatique de surcharge de réinitialisme.
- Le ventilateur et le moteur sont équilibrés avec précision pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations.
- Boîte de jonction externe facilement accessible avec condensateur pré-câblé.
- Garantie de cinq ans .
- Les ventilateurs sont certifiés HVI pour le débit d'air et la puissance à 0,2" SP.
Les ventilateurs de conduit sain en ligne AXC peuvent résoudre de nombreux problèmes de déplacement de l'air. Ils sont conçus pour stimuler le flux d'air à travers des conduits longs ou complexes, et fournissent des solutions idéales pour les zones qui sont difficiles à chauffer ou à refroidir.
Échappement de salle de bains
Les ventilateurs de conduit sain aXC sont les ventilateurs de salle de bains les plus forts et les plus silencieux disponibles aujourd'hui. Ces ventilateurs permettent l'échappement de plusieurs évents ou salles de bains avec un ventilateur. Ils sont faciles à installer et peuvent être situés directement au-dessus d'une douche.
Range Hood Échappement
Les ventilateurs de conduits en ligne AXC peuvent être utilisés comme ventilateur d'échappement principal, ou comme ventilateur de rappel pour améliorer l'efficacité d'un capot de gamme résidentiel existant. Ces ventilateurs peuvent être contrôlés à vitesse variable en utilisant un contrôleur de vitesse indépendant, ou en attachant dans un contrôleur de capot de portée existant. Le boîtier à jauge lourde, avec revêtement époxy à l'intérieur et à l'extérieur, fournit un ventilateur robuste avec une protection de corrosion supérieure.
Duct Boosting (en)
Beaucoup de maisons et d'immeubles de bureaux ont au moins une zone qui présente un problème pour le chauffage ou le refroidissement. Les ventilateurs de conduits en ligne AXC sont conçus pour stimuler le flux d'air à travers des conduits longs ou complexes, ce qui améliore le confort de l'air dans les zones « problématiques ».
Poids &Dimensions
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 5-13/16 po (14,76 cm)
- Longueur 8-5/16 po (21,11 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
Détails du produit
- Ampérage 0,41 A
- TR/MIN 2500 rpm
- Puissance en watts 47 W
- Matériau Acier
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 500 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 235 CFM
- Tension 120 V
- Phase 1
- CFM haute 235 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Watts 47 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Continental Fan
- Décibels 54
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AXC150A-ES
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA & listé UL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mario
Date de : Avril 27, 2024
-
Reviewer : Roy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente qualité et calme.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur continental DVK100B-C sèche-linge Booster Kit w / capteur de courant
Article nº : B177925
Pas encore évalué
409,95 $
Économisez 46,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Ventilateur de conduit en ligne en acier galvanisé de 6 po avec cote Energy Star
Article nº : 292656
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
329,95 $
comparer les élémentsFan continental AXC150A-ES en-ligne conduit ventilateur 6" Energy Star 235 pi3/min
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires