Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balt® intérieur clos Cabinet babillard, 36" H x 48" W, Silver Trim, Platinum
Intérieure caractéristique de joint babillard armoires élégante garniture disponible en argent ou en coffeealuminum. Vient avec jusqu'à trois verrouillage portes battantes avec panneaux Vernis acrylique incassable. Standard disponible avec un naturel en liège ou en vinyle tackable panneau arrière. Caoutchouc-Tak anup frais. Appelez pour plus de détails. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.
Intérieure caractéristique de joint babillard armoires élégante garniture disponible en argent ou en coffeealuminum. Vient avec jusqu'à trois verrouillage portes battantes avec panneaux Vernis acrylique incassable. Standard disponible avec un naturel en liège ou en vinyle tackable panneau arrière. Caoutchouc-Tak anup frais. Appelez pour plus de détails. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Taille du conseil (W x H) 48 x 36 po
Détails du produit
- Description 2-porte joint babillard
- Nombre de portes 2
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Balt
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant 94PSC-JE-56
- Couleur Platinum
- Matériau de cadre Aluminium
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Balt® intérieur clos Cabinet babillard, 48" W x 36" H, garniture argent, platine
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires