Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balt® intérieur clos babillard armoire, portes 3 4' Hx8'W, Silver Trim, liège naturel
Intérieure caractéristique de joint babillard armoires élégante garniture disponible en aluminium argenté. Vient avec jusqu'à trois verrouillage portes battantes avec panneaux Vernis acrylique incassable. Panneau arrière liège naturel. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.
Intérieure caractéristique de joint babillard armoires élégante garniture disponible en aluminium argenté. Vient avec jusqu'à trois verrouillage portes battantes avec panneaux Vernis acrylique incassable. Panneau arrière liège naturel. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 96 x 48 po
Détails du produit
- Description 3-porte découpe babillard
- Nombre de portes 3
- Type Panneau de liège
- Matériau de surface Liège
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Balt
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant 94PSH-JE-01
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Aluminium
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Économisez 1 638,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Panneau d’affichage fermé cork - 72"W x 48"H - 3 Porte
Article nº : 695542
Disponible autour du 20/08/2024
511,00 $
comparer les élémentsBalt® intérieur clos babillard - porte 3 - Cork - argent aluminium Frame - W 96" x 48" H
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires